Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle élastique forme B acier zingué DIN 127 DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement

Rondelle ressort DIN 127 acier zingué forme B
ROND-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Art. N° 04415
EAN 4011231382892

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

Compatible uniquement avec les vis de résistance ≤ 5.8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M5

Diamètre intérieur (d1)

5,1 mm

Diamètre extérieur (d2)

9,2 mm

Hauteur (h1)

2,4 mm

Épaisseur (s1)

1,2 mm

Matière

Acier à ressorts

Finition

Zingage mécanique

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

B