Rondelle éventail à double denture
Rondelle DIN 6798 acier zingué similaire
ROND-EVT DBL DENT-(A2K)-D6,1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les rondelles éventail sont des éléments de fixation de sécurité puisqu'elles s'adaptent aux surfaces assemblées et assurent un blocage des composants lors du serrage de la vis ou de l'écrou.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,1 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 18,2 mm |
Hauteur | 2,1 mm |
Épaisseur | 0,7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Denture intérieure et denture extérieure |
DIN | Similaire à 6798 |