Rondelle cuvette spéciale ASSY 8mm acier zingué
RONDELLES CUVETTE ASSY ZI Ø 8 MM
ASSY
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rondelle pleine
- Angle 90°
- Associée à la vis ECOFAST 3.0 Ø 8 mm, elle remplace le tirefond traditionnel
- Procure un meilleur appui de vis sur la pièce de bois à fixer
- Finition esthétique
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Pour vis à tête fraisée
Convient aux modèles ASSY de diamètre 6, 8, 10 et 12 mm, etc.
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 8,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 25 mm |
Diamètre extérieur 2 (d3) | 18 mm |
Diamètre de fraise (d4) | 17 mm |
Hauteur (h1) | 5 mm |
Épaisseur de rondelle (t) | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour | Vis à tête fraisée D 8 mm |
Type d'application | Construction en bois |