Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

Rondelle plate forme B DIN 125, acier zingué 140HV
ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D4,3

Art. N° 04074
EAN 4024835985383

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 125 acier zingué (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M4

Forme

A

Diamètre intérieur (d1)

4,3 mm

Diamètre extérieur (d2)

9 mm

Épaisseur (h1)

0,8 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

140 HV