Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

DIN 125 acier 140 HV zingué
ROND-DIN125-140HV-B-(A2K)-D21,0

Art. N° 040720
EAN 4011231357616

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 125 acier zingué (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M20

Forme

B

Diamètre intérieur (d1)

21 mm

Diamètre extérieur (d2)

37 mm

Épaisseur (h1)

3 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui