Rouleaux jetables montés
Rouleau à peindre jetable PES
EINWEG ROLLEN 12 MM - 180 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rouleaux démontables mais manchons non disponibles séparément
Poils longs
- Adapté pour les surfaces irrégulières
Poils courts
- Adapté pour les surfaces régulières
Fiches de données de sécurité(X)
Usages uniques et grossiers
Colles pour toiles de verre
Application des bitumes d'étanchéité de sous bassement, de résine d'accrochage
Largeur | 180 mm |
Longueur de la fibre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 64 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |