Roulement à billes à gorges profondes 2 flasques
Roulement à billes 2 flasques à gorges profondes
Roulement avec 2 déflecteurs 6001ZZ
Art. N°
5580600101
EAN 4045989692248
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Structure avec 2 flasques
- 1 rangée de billes
- Supporte des charges radiales et axiales
- Convient pour des vitesses de rotation élevées
- Roulement lubrifié par graisse type NLGI 2
- Température d'utilisation : -25°C à +120°C
Conforme à la norme ISO 15
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Maintenance d'usine
Diamètre intérieur (d) | 12 mm |
Diamètre extérieur (D) | 28 mm |
Largeur (B) | 8 mm |
Poids du produit (par pièce) | 27 g |