Roulement à billes à gorges profondes
Roulement à billes fermé à gorges profondes ISO 15
Roulement étanche 2 joints, 6000 2RS
Art. N°
5580600002
EAN 4045989692552
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Structure étanche avec 2 joints
- 1 rangée de billes
- Supporte des charges radiales et axiales
- Convient pour les vitesses de rotation élevées
- Roulement lubrifié par graisse type NLGI 2
- Température d'utilisation : -25°C à +120°C
Conforme à la norme ISO 15
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Maintenance d'usine
Diamètre intérieur (d) | 10 mm |
Diamètre extérieur (D) | 26 mm |
Largeur (B) | 8 mm |
Poids du produit (par pièce) | 25 g |