Roulette de manutention Avec chape pivotante et frein
Roulette pivotante indus. avec frein, bandage PUR
ROU POLYU RGE INOX D125MM PIVO+FREIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bandages en polyuréthane moulés par injection, corps en polyamide 6, boîtier en acier inoxydable
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 60±3 Shore D
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance des roues
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure
- Température d'application : -15 °C à +80 °C
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Boîtier en acier inoxydable
- Anneau anti-poussière
- Convient pour divers types de sols
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles, ainsi qu'à l'eau. Ces roulettes sont principalement utilisées dans l'industrie agroalimentaire (abattoirs, boulangeries, boucheries, fumoirs et usines de transformation du poisson), les cuisines industrielles, les hôpitaux, mais aussi dans les industries textile et chimique. Elles sont de plus en plus utilisées dans les ateliers et les stations de lavage, ainsi que sur les charriots de nettoyage.
Diamètre de roue (D) | 125 mm |
Largeur de la roue (L) | 35 mm |
Hauteur (H) | 156 mm |
Capacité de charge | 220 kg |
Longueur (A) | 100 mm |
Largeur (B) | 85 mm |
Entraxe (a) | 80 mm |
Distance de trou 2 (b) | 60 mm |
Diamètre de fente (c) | 9 mm |
Dureté Shore A min./max. | 57-63 |
Température d'utilisation min. | -15 °C |
Température d'utilisation max. | 80 °C |
Profondeur du trou de boulon (R) | 37 mm |