Roulette de manutention pivotante
Roulette de manutention pivotante, corps PA
ROUE POLYU RGE D150MM PIVOTAN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 60±3 Shore D
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement
- Bonne résistance à l'usure et au déchirement, longue durée de vie
- Température d'application : -15 °C à +80 °C
- Logement en tôle acier galvanisé par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau anti-poussière
- Convient pour divers types de sols
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles, ainsi qu'à l'eau. Ces roulettes conviennent aux industries textile et chimique, aux ateliers de tannerie ainsi qu'aux collectivités (hôtels et hôpitaux).
Diamètre de roue (D) | 150 mm |
Largeur de la roue (L) | 45 mm |
Hauteur (H) | 194 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Longueur (A) | 140 mm |
Largeur (B) | 110 mm |
Entraxe (a) | 105 mm |
Distance de trou 2 (b) | 80 mm |
Diamètre de fente (c) | 11 mm |
Dureté Shore A min./max. | 57-63 |
Température d'utilisation min. | -15 °C |
Température d'utilisation max. | 80 °C |
Profondeur du trou de boulon (R) | 56 mm |