Ruban adhésif en aluminium pur
Ruban adhésif papier en aluminium pur
BANDE ALUMINIUM 75MM X 50M 40MICRON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau de construction de classe B1, ignifuge
- Facile à déchirer à la main
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation doublés en aluminium. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits de chauffage et conduits d'air.
Couche barrière | Papier |
Base adhésive | Acrylique |
Épaisseur | 0,08 mm |
Couleur | Couleur alu |
Largeur | 75 mm |
Longueur | 50 m |
Résistance thermique min./max. | -20 à 110 °C |
Allongement à la rupture | 3 % |
Durée de stockage après production | 6 Mois |