Ruban d'étanchéité VKP, étanche
Ruban d'étanchéité VKP étanche
MOUSSE PRE-COMP. ACRYL 15X15 LG 18 M
VKP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Livrée en rouleaux précomprimés avec une face auto-adhésive pour faciliter la mise en place.
• Etanche à la pluie battante et à l’air. Après expansion, il protège efficacement contre les perditions thermiques et acoustiques, les poussières ainsi que les courants d’air.
• Utilisable comme fond de joint amélioré.
• Epaisseur de la bande à 20 % (bande livrée précomprimée à environ 90 %).
• Compatible avec tous les mastics d’étanchéité courants.
• Exempte de cire et de bitume.
• Sans solvant, non toxique
Ne pas utiliser à des températures inférieures à -5 °C ou supérieures à +30 °C, sous la pluie ou une pluie battante, sur des substrats humides et/ou lors de condensation, en cas de pénétration de l'humidité à l'arrière, et également sans couches de protection avec charge mécanique directe. Ne pas utiliser également sur des pierres poreuses rugueuses, par ex. des pierres ponces sur lesquelles seule une adhérence par contact de <50 % est prévue.
Peut également être utilisé en fond de joint autour des menuiseries extérieures bois, métal, PVC. Il sera alors obligatoirement
recouvert d’un mastic Würth labellisé SNJF. Ne pas utiliser les premiers et derniers centimètres ‘’surcomprimés’’ de la bande
Bande VKP mousse précomprimée impregnée acrylique
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Base chimique | Mousse polyuréthane imprégnée |
Largeur | 15 mm |
Longueur de rouleau | 18 m |
Classe du matériau de construction / conditions | B2 / conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance thermique min./max. | -30 à 90 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |