Ruban isolant électrique
Ruban isolant électrique
RUBAN ISOLANT PVC-19MM/10M-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5
- Sûr grâce aux propriétés testées
- Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV/mm
- Ignifuge
Sûr et facile à utiliser
- Résistant aux déchirures et au vieillissement
- Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé
Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température
Excellente résistance aux acides dilués et alcalis
Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour isoler, étiqueter les câbles électriques et pour fixer les faisceaux de câbles, etc.
Base chimique | Adhésif à base de résine de caoutchouc |
Couleur | Noir |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 10 m |
Épaisseur | 0,18 mm |
Température de mise en œuvre min./max | -10 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | 0 à 90 °C |
Inflammable | Auto-extinction |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 25 °C, dans un endroit sec |
Résistance à | Abrasion |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!