Ruban toilé orange bâtiment 50 m
Ruban toilé orange bâtiment
TOILE ORANGE 75MM X 50M BATIMENT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fort pouvoir adhésif
- Bonne adhésion sur tous types de support
- Adhésion sur acier : 3.7 N/cm
- Adhésion sur endos : 2.3 N/cm
- Adapté aux travaux extérieurs (façade, maçonnerie…)
Ruban à base de polyéthylène (et non PVC)
- Se déroule bien, même par temps froid
Structure toilée
- Découpe facile
- Résistance à l’allongement lors du déroulement : bonne tenue des films polyéthylène de protection
Fiches de données de sécurité(X)
Masquage en façade, fixation de films polyéthylène, réparation de bâches, fermeture de sacs, réparations diverses, tous travaux nécessitant une adhésion forte
Épaisseur | 0,22 mm |
Couleur | Orange |
Largeur | 75 mm |
Longueur | 50 m |
Résistance thermique min./max. | -50 à 60 °C |
Allongement à la rupture | 20 % |