Sacoche de ceinture 3 poches
Sacoche de ceinture à 3 poches
ASSORT.3POCHES AVEC CEINTURE BASIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Inclut une ceinture à fermeture par clip
- 2 anneaux de retenue pour outils jusqu'à 0,5 kg
- 5 compartiments de rangement
- 2 porte-tournevis
- 1 porte-mètre, 1 porte-marteau
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 650 x 140 x 270 mm |
Matière | Polyester/cuir |
Couleur | Noir |
Capacité de charge max. | 10 kg |
Tour de taille min./max. | 800-1200 mm |
Poids du produit (par pièce) | 853 g |
Longueur | 650 mm |
Largeur | 140 mm |