Pochette d'électricien sans pièces métalliques
Sacoche avec ceinture, électricien
POCHE ELECTRICIEN SANS PARTI METALIC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Quatre poches extérieures en cuir pour tournevis, couteaux et pinces
- Bande en caoutchouc à l'intérieur et à l'extérieur pour ranger les outils
- Bande en nylon avec fermeture à clip pour rubans adhésifs
- En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des surfaces de contact
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient particulièrement aux travaux électriques, ainsi qu'à la construction, à l'installation, aux réparations, etc.
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 250 x 110 x 290 mm |
Pour largeur de courroie | 70 mm |
Matière | Polyester/cuir |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 290 g |
Capacité de charge max. | 3 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!