Salopette Stretch X
Stretch X salopette de travail
SALOPETTE STRETCH X ANTHRACITE 48
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons couverts pour éviter les rayures
- 8 poches extérieures, 2 poches pour stylos, poche pour mètre
- Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, coupe ergonomique au niveau de la zone renforcée du genou, ceinture ajustable par bouton-pression
- Triple couture de renfort, clips porte-badge, poches de genou, certifié conforme à la norme DIN EN 14404
- STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | 54 |
Taille FR/ES/PT/BE | 48 |
Matière | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 260 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |