Sandow avec crochet de raccourcissement
Sandow à longueur réglable
TENDEUR SANDOW REGLABLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrage automatique
Sous tension, le sandow raccourci se serre de lui-même
Supporte jusqu'à 200 N
Facilement réglable
Possibilité de régler le sandow rapidement et facilement à la longueur nécessaire
Retour facile à la longueur d'origine
- Surface en polypropylène
- Intérieur en caoutchouc naturel
- Charge de rupture du crochet en métal : 200 N
- Charge de rupture du crochet en plastique : 500 N
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur max. | 800 mm |
Diamètre | 8 mm |
Force de traction max. | 200 N |
Couleur | Rouge |
Résistance thermique min. | 0 °C |
Résistance thermique max. | 70 °C |