Sangle d'arrimage en ceinture
Sangle d'arrimage en ceinture
SANGLE ARRIM.CEINTURE 35MM R.3,5T.6 M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sangle 100 % polyester
Fiches de données de sécurité(X)
Arrimage
Enfiler et tendre, passer la sangle dans la fente 1 et tendre au maximum à la main, actionner le levier 2 de bas en haut jusqu'à la tension désirée et rabattre le levier 2, le tendeur est alors verrouillé
Déverrouiller : tirer sur la languette 3 en la maintenant dans cette position, basculer le levier 2 à 180° pour l'amener jusqu'aux encoches, relâcher la languette 3, tirer sur l'appareil, la sangle est libre
Largeur (B) | 35 mm |
Longueur (L) | 6 m |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Rouge |