Sangles "Bas de rideaux" à serrage classique - Inox
Sangles bas de rideaux avec crochet
SANGLE BAS RIDEAUX B.CLAS.-C/FILERON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boucle et crochet en inox
- Sangle en polyester
- Résiste aux intempéries et aux projections d'eau
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 1,3 m |
Largeur (B) | 50 mm |
Poids de charge max. | 1,5 t |
Matière | Polyester - PES |
Matière du crochet | Acier inoxydable A2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!