Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Savon gel jaune avec micro-billes naturelles

Savon microbilles jaune
SAVON JAUNE HTE PERFORMANCE 4,5L

Art. N° 089393411
EAN 4056807252414

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gel nettoyant extra fort pour les mains pour les salissures industrielles tenaces, telles que le goudron, la peinture, le mastic, la laque, etc.
  • Puissance de nettoyage accrue avec agents abrasifs doux pour la peau

  • Parfum citronné frais

  • Très puissant grâce à ses ingrédients actifs à base d'agrumes

  • Convient à de nombreuses applications

  • Effet réhydratant pour une sensation de douceur après le nettoyage

  • Sans solvant

"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ce puissant gel de nettoyage des mains aux agrumes est idéal pour les salissures tenaces comme le goudron, le bitume, la résine et le caoutchouc. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans les ateliers automobile et de réparation, ainsi que dans l'industrie lourde. Idéal pour les garages, les ateliers de peinture, les ateliers de décoration, l'industrie graphique, etc.

Mode d'emploi

Ne pas mouiller les mains. Frotter les mains sèches jusqu'à ce que la saleté et le gel se mélangent. Se rincer les mains et les sécher soigneusement. Stocker l'emballage fermé hermétiquement dans un endroit frais.

Contenu

4.5 L

Type de récipient

Bidon plastique

Couleur

Jaune

Odeur/parfum

Agrumes

Base chimique

Eau, savon et glycol

Valeur de pH/conditions

8,7 / à 20°C

Période d'utilisation après ouverture

24 Mois

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pompe pour nettoyant pour les mains 4 500 ml

POMPE POUR POT DE SAVON 4,5L PET

Support mural pour savon

SUPPORT MURAL P/POT SAVON 4,5 L PET

Pour montage mural du bidon de nettoyant pour les mains de 4,5 litres