Scie à ruban électrique PBS 105
SCIE A RUBAN ELECTRIQUE PBS 105
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Guide-lame réglable pour obtenir des coupes de précision
- Structure renforcée et très stable
- Protection du moteur contre les chutes de tension
- Interrupteur de sécurité empêchant le démarrage accidentel
- Tendeur de lame avec embrayage empêchant la tension excessive de la lame
- Fournie avec étau, lame montée, et butée latérale
- Compacte et portable pour la coupe à sec
- Moteur de 950 W avec réglage électronique de régime constant
- Réglage rapide et sécurisé de l'angle de coupe de 0 à 45°
- Capacité de coupe : max. 105 x 93 mm
Toutes les machines sont conformes aux normes européennes CE
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Puissance d'entrée | 950 W |
Longueur x largeur x hauteur | 730 x 390 x 500 mm |
Vitesse de rotation min. à la charge nominale | 11000 tr/min |
Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale | 11000-23000 tr/min |
Poids de la machine | 17 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!