Scie circulaire électrique HKS 65-E POWER
Scie circulaire HKS 65-E POWER
SCIE CIRCULAIRE ELEC. HKS 65-E POWER
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception ergonomique
- Faible poids pour une manipulation parfaite
- Semelle en aluminium moulé sous pression
Avancée rapide des travaux
Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge
Vitesse réglable
Présélection de la vitesse en fonction de chaque opération
Protection de l'utilisateur et du moteur
Démarrage progressif
Système d'aspiration
Peu de poussières de sciure dans la zone de travail avec l'utilisation d'un aspirateur industriel ISS Würth
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1800 W |
Vitesse à vide min./max. | 2300-5000 tr/min |
Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale | 1400-4000 tr/min |
Adapté au diamètre de l'alésage | 30 mm |
Diamètre de la lame de scie max. | 190 mm |
Angle d'onglet min./max. | 0-45 Degré |
Profondeur de coupe à 90° max. | 65 mm |
Profondeur de coupe à 45° max. | 48 mm |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 327 x 203 mm |
Poids de la machine | 5,2 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!