Scie-cloche HSS bimétal
Scie-cloche HSS bimétal construction
SCIE A CLOCHE - 35 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Nombre de dents : 6 pouces
Lors du travail des métaux (à l'exception de la fonte), utiliser de l'huile de perçage et de coupe. L'utilisation d'huile assure une coupe propre et rallonge la durée de vie des scies-cloches.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 35 mm |
Profondeur de coupe | 32 mm |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier doux | 250 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier d'outillage et l'acier inoxydable | 125 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans la fonte | 165 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans le laiton | 330 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans l'aluminium | 375 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!