Scie-cloche HSS bimétal
Scie-cloche HSS bimétal construction
SCIE A CLOCHE - 44 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Nombre de dents : 6 pouces
Lors du travail des métaux (à l'exception de la fonte), utiliser de l'huile de perçage et de coupe. L'utilisation d'huile assure une coupe propre et rallonge la durée de vie des scies-cloches.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 44 mm |
Profondeur de coupe | 32 mm |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier doux | 195 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier d'outillage et l'acier inoxydable | 95 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans la fonte | 130 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans le laiton | 260 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans l'aluminium | 295 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!