Scie-cloche MBS HW
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS
SCIE CLOCHE ZEBRA POUR INOX 32 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Découpe CNC uniforme grâce à la géométrie de coupe spécifiquement conçue pour réduire la pression de découpe
Trous de perçage propres et précis avec des tolérances faibles
Foret à centrer décalé et optimisé (système de protection GS)
- Supprime le besoin de recourir à un long processus de pointage, le foret pouvant être centré sans se décaler
- Réduction de la force de perçage et diminution de la durée de perçage de plus de 50 %, associées à une consommation d'énergie moindre (en fonction de la perceuse portative utilisée)
Maintien des dents en carbure de tungstène via un processus de soudure exclusif entièrement automatisé
Puissance de découpe élevée et longue durée de vie
Ressort éjecteur
- Protège les dents en carbure sensibles aux chocs lorsque le foret pénètre dans le matériau.
- Ejecte automatiquement la pièce découpée ("carotte") une fois le perçage terminé : Attention : le ressort d'éjection peut être utilisé sur les matériaux mesurant jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Pour les matériaux plus épais, il doit être retiré. La profondeur de coupe serait sinon limitée (et le ressort comprimé).
Corps de la scie cloche robuste avec rainures d'évacuation des copeaux
Evacuation optimale des copeaux, même sur les matériaux les plus épais : Attention : nous conseillons toutefois de "ventiler" la scie-cloche, c'est-à-dire de l'arrêter pour retirer les copeaux, lorsque le matériau traité mesure 6 mm d'épaisseur et plus. Le travail peut ensuite continuer.
Tige trempée séparément à partir de∅ 32 mm
Permet de compenser les forces de torsion et les couples de serrage accrus ∅ associés aux diamètres plus grands
S'assurer que la scie-cloche est solidement fixée dans le mandrin. Eviter d'utiliser une scie-cloche inclinée. Toujours porter un équipement de protection approprié, par ex. des lunettes de protection, des gants, etc. lors du travail.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation avec des perceuses verticales et portatives sur les aciers à outils, les aciers de construction, les métaux non ferreux, les métaux résistants à la rouille (p. ex. A2 et A4), le plastique, le bois massif, le stratifié, le béton cellulaire et les plaques de plâtre. Adapté à la découpe de tuyaux et de surfaces courbes ou profilées (également adapté aux trous chevauchants).
- Perceuse à main jusqu'à 6 mm d'épaisseur de matériau et diamètre de scie de 30 mm max.
- Perceuse jusqu'à 20 mm max. d'épaisseur de matériau et diamètre de scie de > 30 mm max.
- Recommandation : emmanchement MK-2 pour les scies de 64 mm de diamètre, mais peut également être utilisé pour les scies à partir du Ø 32 mm.
- Respecter les vitesses recommandées.
- S'assurer que la scie est suffisamment refroidie/lubrifiée.
- Pour de plus amples informations, se référer aux instructions d'utilisation.
Diamètre (Ø) | 32 mm |
Surplat | 3/4pouce |
Profondeur de coupe | 20 mm |
Type d’empreinte | Triangle |