Scie égoïne supérieure, poignée bi matière antidérapante
Scie égoïne supérieure avec poignée bimatière
SCIE EGOINE SUPERIEURE 550 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- L'arête de denture très tranchante sur trois côtés garantit des coupes rapides et précises
- Les pointes des dents trempées garantissent une coupe longue durée
- Revêtement réduisant le frottement et protection antirouille
- Manche ergonomique bimatière
La poignée bimatière vissée peut être utilisée pour des marquages à 45° et 90°.
Fiches de données de sécurité(X)
Scie radiale professionnelle, convient en particulier aux matériaux moyens et grossiers.
Longueur de feuille | 554 mm |
Longueur | 633 mm |
Dents par unité de longueur | 9 PCS/pouce |