Scie sabre à batterie AFS 18 COMPACT M-CUBE
Scie sabre Li-Ion 18 V AFS 18 compact
SCIE SABRE LI-ION 18 V AFS 18 COMPACT
MASTER M-CUBE


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les fonctions de protection intégrées contre les surcharges et les surchauffes protègent la machine
- Durée de vie élevée du moteur : Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
- Protection supplémentaire contre les éclats grâce à des grilles de recouvrement installées sur les ouvertures de ventilation
- Travail en toute sécurité, car la machine ne peut être mise en marche qu'après avoir été déverrouillée au préalable
- 3 niveaux de course permettent d'adapter individuellement la vitesse au matériau concerné.
- Le maintien souple assure une prise en main confortable et antidérapante
Tension nominale | 18 V/DC |
Cadence de coupe à vide min./max. | 0-3200 tr/min |
Longueur de course | 28 mm |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine avec batterie | 3,6 kg |
Poids de la machine sans batterie | 2,9 kg |
Longueur | 443 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur de coupe max. bois | 255 mm |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Poids de l'emballage extérieur | 0,3 kg |
ALVEOLE COFFRET SCIE SABR AFS 18 COMPACT
BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!