Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Scie-cloche HSCo8 Longlife & Speed
SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 32
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'efforts
Nouvelle forme des dents
Concentricité et précision de la course latérale élevées
Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets
Fonctionnement très silencieux et avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm
Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt)
- Toujours respecter les valeurs de vitesse. Des vitesses de rotation excessives émoussent les dents et rendent la scie-cloche inutilisable.
- Pour une utilisation régulière sur l'acier et l'acier inoxydable, nous recommandons nos scies-cloches HW.
- Non adaptée aux tôles fines.
Fiches de données de sécurité(X)
Adaptée à l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et le bois, compatibilité limitée avec le plastique.
Commencer le perçage avec une force de pression faible. Continuer le perçage avec une pression réduite régulière et en évitant les mouvements d'oscillation. Toujours respecter le tableau de vitesses, utiliser du lubrifiant réfrigérant. Ventiler la scie-cloche lorsqu'elle est utilisée sur le bois et les matériaux de substitution du bois.
Diamètre (Ø) | 32 mm |
Profondeur de coupe | 38 mm |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier doux | 275 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans l'acier d'outillage et l'acier inoxydable | 140 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans la fonte | 180 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans le laiton | 360 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée dans l'aluminium | 410 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!