Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Seau de lavage mobile avec grille

Seau de lavage à roulette avec grille
SEAU DE LAVAGE 25L A GRILLE ET ROULETTES

Art. N° 0695770025
EAN 4065746373357

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dimension 48 x 23 x 24 cm


  • Grande largeur adaptée pour les balais brosses de lavage carrosserie

Equipé de 4 roulettes pivotantes


  • Facilite le déplacement du seau

Seau équipé d'une grille


  • Evite que la brosse ne repose dans la saleté en fond de seau

Capacité : 25 L


Matière : polyéthylène

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLavage de véhicules

Contenu

25 L

Matière

Polyéthylène basse densité

Couleur

Bleu

Diamètre (Ø)

480 mm

Hauteur

240 mm

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brosse de lavage, 150 x 250 mm

BROSSE DE LAVAGE

Brosse de lavage pour voiture avec passage d'eau, raccord tournant et bord en caoutchouc.
x 1 pcs
Manche téléscopique PRO 2x90 cm

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE PASS DEAU 2X90CM

Pour brosses de lavage TRIPLE et QUADRO
x 1 pcs
Brosse de lavage carrosserie

BROSSE À PASSAGE DEAU TRIPLE

Spécialement développée pour le nettoyage en douceur de la carrosserie
x 1 pcs
Brosse de lavage carrosserie

BROSSE À PASSAGE DEAU QUADRO

Spécialement développée pour le nettoyage en douceur de la carrosserie
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques