Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique
Serre-câble, monobloc, homologué, noir
COLLIER NOIR SANS HALOGENE 4.8X300
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Installation rapide et utilisation facile
Extrémité de serre-câble pointue légèrement déroulée et fermeture à coin monobloc
Aucun dommage à l'isolant, par exemple dû à des bords tranchants
Extérieur arrondi et lisse
Fixation sûre pour empêcher le serre-câble de se tordre et de glisser latéralement
Denture interne sur le serre-câble
Très résistant aux intempéries
Résistance aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2
Adapté à une utilisation manuelle ou avec des outils
Les homologations et les explications pour l'impression et l'enregistrement sont disponibles directement via le code QR sur l'emballage.
Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Les applications incluent l'ingénierie mécanique, la construction d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers de fabrication, la maintenance, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport/la logistique, la fabrication d'engins de levage
Matière | PA 6.6 V-2 - Polyamide |
Couleur | Noir |
Largeur | 4,8 mm |
Longueur | 300 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 3-76 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à +85 °C |
Température de mise en œuvre min./max | -20 à +85 °C |
Force de résistance min. | 222 N |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | With threading aid |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |