Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique

Serre-câble, monobloc, homologué, noir
COLLIER NOIR SANS HALOGENE 7.6X368

Art. N° 0502000181
EAN 4062856117420

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Serre-câbles KBL 2 noir sans halogène

Installation rapide et utilisation facile


Extrémité de serre-câble pointue légèrement déroulée et fermeture à coin monobloc



Aucun dommage à l'isolant, par exemple dû à des bords tranchants


Extérieur arrondi et lisse



Fixation sûre pour empêcher le serre-câble de se tordre et de glisser latéralement


Denture interne sur le serre-câble



Très résistant aux intempéries


Résistance aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2



Adapté à une utilisation manuelle ou avec des outils

Indication

Les homologations et les explications pour l'impression et l'enregistrement sont disponibles directement via le code QR sur l'emballage.

Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les applications incluent l'ingénierie mécanique, la construction d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers de fabrication, la maintenance, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport/la logistique, la fabrication d'engins de levage

Matière

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Couleur

Noir

Largeur

7,6 mm

Longueur

368 mm

Diamètre du paquet min./max.

7-102 mm

Résistance thermique min./max.

-40 à +85 °C

Température de mise en œuvre min./max

-20 à +85 °C

Force de résistance min.

534 N

Résistance aux UV

Oui

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2