Serre-embout Pour vis ASSY
Serre-embout pour vis ASSY
ASSY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aucun patinage du foret dans l'embout
Fixation mécanique de l'embout et de la tête de vis
Aucun risque de blessure
Provoqué par le glissement de l'embout lors de l'insertion de vis longues et larges
Empêche les fixations de vis incorrectes
Porte-embout fixé magnétiquement à la douille de vis
Meilleure prise
Surface grattée mécaniquement
Galvanisation/passivation au bleu (A2K) pour protection antirouille
Fiches de données de sécurité(X)
Support mécanique pour fixation de l'entraînement d'embout avec la tête de vis ASSY.
1. Insérer l'embout dans la tête de vis ASSY
2. Fixer magnétiquement le porte-embout
3. Insérer la vis jusqu'à 10 mm environ avant le fraisage.
4. Déposer le porte-embout.
5. Insérer complètement la vis ASSY.
Convient pour vis | ASSY 3.0 SK diamètre 10 et 12mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Porte-embout | Hexagonal 1/2pouce |
Longueur | 52,5 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 25 mm |
Poids du produit (par pièce) | 170 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!