Tournevis dynamométrique pour obus de valve
Tournevis dynamométrique pour obus de valve
SERRE OBUS DYNAMOMETRIQUE 0.25 NM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tolérance : ± 6 % de la valeur définie
Pour visser des valves à joint en caoutchouc, par exemple
Permet d'éviter tout serrage excessif des joints en caoutchouc
Alarme sonore lorsque le couple de serrage est atteint
Fiches de données de sécurité(X)
par ex. système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Pour le montage professionnel des capteurs de surveillance de la pression des pneus
Couple de serrage mesuré max. | 0.25 Nm |
Convient pour serrage à droite | Oui |
Convient pour serrage à gauche | Non |
Longueur de lame | 50 mm |
Longueur de poignée | 70 mm |
Longueur | 127 mm |