Serrure à larder à bec de cane
Serrure à larder pène demi-tour réversible éco
SERRURE REVERS BCD BLANCHE-GACHE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Axe de perçage 40 mm
Fouillot de 7 mm
Coffre en acier, têtière blanche à bout rond
Pène dormant laitonné
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la mise en place de porte
Largeur (têtière) | 20 mm |
Axe (serrure) | 60 mm |
Fouillot carré | 7 mm |
Longueur (têtière) | 175 mm |
Épaisseur (têtière) | 2,5 mm |
Largeur (coffre) | 20 mm |
Épaisseur (coffre) | 20 mm |