Serrure à larder à condamnation réversible
Serrure à larder pène demi-tour réversible
SERRURE REVERSIBLE A CONDAM.NICKELEE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Axe de perçage 40 mm
Entraxe de 70 mm
Fouillot de 7 mm
Fouillot de condamnation 6 mm
Coffre en acier, têtière à bouts ronds
Pène et demi-tour laitonné ou nickelé
Pène réversible permettant une utilisation droite ou gauche
Fiches de données de sécurité(X)
Serrure pour portes intérieures
Largeur (têtière) | 20 mm |
Axe (serrure) | 40 mm |
Entraxe (serrure) | 70 mm |
Fouillot carré | 7 mm |
Longueur (têtière) | 130 mm |
Épaisseur (têtière) | 2,5 mm |
Longueur (coffre) | 135 mm |
Largeur (coffre) | 60 mm |