Serrure à larder pène demi-tour réversible
Serrure à larder pène Économique
SERRURE REVERSIBLE 1/2 TOUR NICKELEE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Axe de perçage 40 mm
Entraxe de 70 mm
Fouillot de 7 mm
Coffre en acier, têtière à bouts ronds
Pène réversible, pour une utilisation droite ou gauche
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la mise en place de portes
Largeur (têtière) | 20 mm |
Axe (serrure) | 40 mm |
Entraxe (serrure) | 70 mm |
Fouillot carré | 175 mm |
Longueur (têtière) | 230 mm |
Épaisseur (têtière) | 2,5 mm |
Longueur (coffre) | 60 mm |
Largeur (coffre) | 60 mm |