Siphon faible encombrement réglable en hauteur pour lavabo - bidet
Siphon réglable en hauteur pour lavabo - bidet
SIPHON FAIBLE ENC. REG. HAUT. BIDET
Art. N°
0888801024
EAN 4045989743339
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Débit de 0,62 litres/seconde sous 120 mm d'eau.
Hauteur réglable facilitant la mise en œuvre.
Tenue à la température de 0°C à 125°C.
Excellente résistance aux acides, alcalins et solvants.
Livré avec joints.
Tenue à la température de 0°C à 125°C.
Excellente résistance aux acides, alcalins et solvants.
Livré avec joints.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationEvacuation lavabo et bidet.
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Filetage de raccordement | 1 1/4 pouce |