Boîtier mural combiné CEE 250/400 V, 6 H
Union rapide, combinaison CEE, prise murale
SOCLE SAILLIE IP44 3P-N-T 400V 16A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fermeture du boîtier à vis
- Variante 32 A avec fusible pour prise de terre (microfusible, 10 A, temporisé)
Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Nombre de pôles | 5 PCS |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 400 V/CA |
Couleur | Rouge |
Indice de protection IP | IP 44 |
Entrée de câble | Presse-étoupe M25 mm |
Type de blocage | Fermeture vissée |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière des contacts | Laiton |