AdBlue®
Solution pour moteur diesel AdBlue
AD BLUE 1000 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Solution aqueuse à 32,5 % pour limiter les émissions d'oxyde d'azote
- Conforme à la spécification ISO 22241-1
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et la peinture du véhicule. Verser uniquement dans le réservoir désigné d'AdBlue®.
. Ne pas verser dans le réservoir de diesel. Ne pas diluer l'AdBlue® avec de l'eau. Ne pas exposer l'AdBlue® à la lumière directe du soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Solution d'urée aqueuse à 32,5 %, pour véhicules diesel équipés de convertisseurs catalytiques SCR. Pour réduire les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement afin de respecter les normes d'émissions Euro 4/5 (pour les camions) et Euro 6 (pour les voitures)
Lors du remplissage d'AdBlue®, les informations pertinentes doivent être notées dans la partie à remplir de la notice d'utilisation du véhicule.
Contenu | 1000 L |
Couleur | Translucide |
Odeur/parfum | Pratiquement inodore |
Base chimique | Urée dans l'eau déminéralisée |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 1,09 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |