Spatule de lissage Uni
Kit spatules de lissage 3 pièces
KIT SPATULES DE LISSAGE 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Kit pratique de 3 pièces
- Vaste domaine d'applications
- Travail flexible
- Application précise pour un large éventail d'utilisations
Forme pratique
- Peut également être utilisé dans les endroits difficiles à atteindre
- Facile à utiliser
Bord de raclage précis
Surface de contact optimale
Fiches de données de sécurité(X)
Pulvériser un agent de lissage pour produit d'étanchéité sur la surface d'étanchéité et le lisseur pour joint Uni puis appliquer une légère pression pour gratter le joint d'étanchéité. Essuyer l'excédent de produit d'étanchéité. Toujours maintenir l'humidité du lisseur pour joint lors de l'application.
Matière | Plastique |
Couleur | Rouge |
Longueur | 95 mm |
Largeur | 5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!