Frein de vis à haute résistance
Frein filet haute résistance
DOS SYSTEM STOP FILET FORT 25 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation haute résistance
- Peut être éliminé uniquement lorsqu'il est chauffé à > 250 °C !
Convient aux raccords à vis exposés à des contraintes élevées
- Etanchéité complète : aucune pièce de fixation supplémentaire n'est nécessaire
- Protège contre la corrosion due au frottement et contre la rouille
Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique
Produits universels pour une large gamme d'applications
Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs
Pas de problèmes de verrouillage indésirable, comme avec les dispositifs de verrouillage à vis mécaniques, par exemple
Résistance élevée
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants (se reporter à la liste de résistance)
Sans silicone, sans solvant et sans huile
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System
Une main reste toujours libre.
- Système distributeur réglable en continu
La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixer et sceller les raccords filetés tels que les boulons, les goujons, les écrous, les bouchons filetés, les inserts filetés, les roulements à billes et les roulements à rouleaux, qui ne doivent normalement pas être démontés. Le frein filet haute résistance est destiné à l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, à l'usinage du métal et à la fabrication d'outils, à la construction navale, au génie mécanique et à la construction de moteurs, ainsi qu'à la construction électrique et électronique.
Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Base chimique | Ester d'acide diméthacrylique |
Couleur | Vert fluorescent |
Densité/conditions | 1,11 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1 |
Condition viscosité (résistance) min./max. | 500-900 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 2/20tr/min |
Convient pour filetage max. | M25 |
Capacité de remplissage des joints maxi | 0,15 mm |
Sec au toucher min./max. | 5-15 min |
Résistance fonctionnelle min./max. | 1-3 h |
Résistance finale min./max. | 3 h-6 h |
Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions | 15-30 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123 |
Couple de rupture min./max. | 30-60 Nm |
Conditions relatives au couple de rupture | DIN EN 15865 |
Couple de serrage min./max. | 10-30 Nm |
Conditions pour couple de serrage recommandé | DIN EN 15865 |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -55 à 150 °C |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à la température ambiante |
Poids net | 25 g |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Conditions de polymérisation | Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!