Taquet d'étagère angulaire en fonte de zinc
Taquet d'étagère angulaire en fonte de zinc
SUPPORT ETAGERE ZINC NICK TROU 5 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour trous percés d'un diamètre de 5 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Diamètre de foret | 5 mm |
Profondeur de perçage min. | 8 mm |
Largeur | 9 mm |
Hauteur | 9,5 mm |
Longueur de tige | 7,8 mm |