Support de fixation
Console emboutie blanche
CONSOLE EMBOUTIE BLANCHE 140X110 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Polyvalent
Conseil de pose : Côté court = étagère ; côté long = pour montage mural
Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Peint |
Couleur | Blanc |
Diamètre du trou | 4,4 mm |
Capacité de charge par paire | 30 kg |
Hauteur (H) | 140 mm |
Largeur (B) | 34 mm |
Profondeur (T) | 110 mm |