Cornière pour conduite de ventilation forme Z VARIFIX® Avec élément d'insonorisation intégré
Support montage conduite d'air, en Z
CORNIERE INSONORISE FORME Z M8
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Se fixe sur la structure grâce à des rivets ou à des vis Zebra pias
- Réglage de la hauteur à l'aide de tiges filetées
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la suspension des conduites de ventilation avec tiges filetées M8 et M10
Convient pour les tiges filetées | M8 |
Force de charge max. | 500 N |
Épaisseur (t) | 2,5 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Longueur (L) | 30 mm |
Hauteur (H) | 50 mm |
Poids | 64 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Longévité | Econome en ressources |