Support horizontal pour toiture WHF
Support horizontal pour toiture WHF
SUPPORT POUR TOITURE EN CAOUTCH. WHF 600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plots anti-vibration
- Bonne stabilité au sol
- Pose rapide et facile
- Polyvalent et économique
Evite la réalisation de dalle en béton
Réduit le coût de l'installation
- Rail de profil 41/23
- Recyclable à 98%
- Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure
- Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants
- Livré avec l'accessoire pour le maintien du rail
- Pour un montage sur plan incliné, utiliser les kits pour support WHF et Mini WHF (Art. N° 0862 003 051)
- Classement tenue au feu B2
- Densité : 108 kg/m3
- Dureté 97 HB
- Limite élastique 33 N/mm²
- Etirage point de rupture 160%
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de pompe à chaleur, climatiseur, canalisation, gaine, tuyaux, chemin de câble
Température d'utilisation min./max. | -40 à 80 °C |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 160 mm |
Longueur | 600 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6,500 kg |
Densité | 1080 kg/m³ |
Charge admissible | 4700 N |
Limite d'élasticité inférieure | 33 N/mm² |
Classe du matériau de construction | B2 |
Absorption max | 0.7 % |
Dureté | 9H |