Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support intermédiaire pour tubes

Support de tube intermédiaire ovale
SUPPORT DE TUBE INTER.30X15 CHROME

Art. N° 0683553010
EAN 4058794692037

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Support intermédiaire pour tringles et barres de penderie.
  • Haute résistance.

  • Matière : Zamak.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier/aluminium

Longueur

30 mm

Largeur

15 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tringles rondes

TUBE DE PENDERIE Ø20 L.3000MM CHROME

Tringles rondes pour l'aménagement de penderie.
x 1 pcs
Support pour tringle de placard, ovale

SUPPORT DE TUBE SIMPLE 44X19

x 10 pcs
Support intermédiaire pour tringle ronde

SUPPORT DE TUBE INTER. Ø20 CHROME

Pour l'aménagement de penderies intérieures de placard.
x 10 pcs
Galerie de placard ovale soudé en continu

TUBE DE PENDERIE 30X15 3000MM CHROME

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques