Support pour chiffons de nettoyage universels
Support pour chiffon de nettoyage universel
DEVIDOIR VEH SUPPORT TISSU UTH1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier revêtu par poudre
- Comprend un kit de montage
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | UTH1 |
Largeur | 285 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 285 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,430 kg |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!