Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support universel Pour aide au montage

Support universel pour aide au montage
AY-UNIHOLDER-ASMBYAID-PLA

Art. N° 0962980930
EAN 4056807890777

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le montage de lasers et d'éclairages sur toutes les aides au montage WÜRTH.
  • Le support peut être fixé aux supports de montage dans n'importe quelle position.

  • La vis spéciale fournie permet de monter en toute sécurité les lasers avec un filetage de raccordement de 5/8 pouce et 1/4 pouce.

  • Conception robuste
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur

190 x 70 x 35 mm

Capacité de charge

10 kg

Matière

Plastique

Poids du produit (par pièce)

204 g