Système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm
Adaptateur AMO-Therm + tige filetée inox A4
AMO THERM M12/M16X320 AVEC TIGE A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Installation simple et rapide.
Elément réduisant les ponts thermiques pour la connexion et le transfert de charges de la pièce fixée au substrat
L'adaptateur de séparation thermique dans un cône en plastique coupe le pont thermique et empêche les pertes de chaleur à l'extérieur.
Fixation sécurisée homologuée pour des charges élevées dans une large gamme de matériaux de construction
Pour la fixation dans un substrat avec les résines d'injection WIT-VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200
Des longueurs utiles de 80 à 300 mm peuvent être recouvertes d'AMO-Therm
Réglage de longueur flexible et individuel à l'aide de l'adaptateur et avec des tiges filetées conformes au certificat de validation d'essai 3.1 disponibles dans le commerce
Fiches de données de sécurité(X)
Accessoire sans perte thermique sur les substrats isolés à l'intérieur et à l'extérieur, dans les murs, sur l'isolation de surface au plafond, sur les façades non porteuses
par ex. marquises, auvents, boîtes aux lettres, systèmes satellites, matériel d'éclairage, puits de lumière, climatiseurs, supports, grilles, structures métalliques, rambardes de balcon, cloisons d'intimité pour balcons, etc.
Peut être utilisé dans divers matériaux de construction
Brique calcaire creuse et pleine, béton léger et normal, béton fissuré et non fissuré, béton cellulaire, brique alvéolée et pleine
Peut être utilisé à l'extérieur, dans les zones humides et à proximité de la mer
Les parties externes sont en acier inoxydable.
Montage préalable
Filetage de raccordement (1) | M12 |
Matière du filetage de raccord (2) | Acier inoxydable A4 |
Diamètre de la tige filetée (3) | M16 |
Matériau de la tige filetée (4) | Acier inoxydable A4 |
Longueur (5) | 385 mm |